| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1559805-BP Herst.-Nr.: 1559805 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Cinch-Stecker - Klinkenbuchse 3.5 mm Mono Polzahl (num):2 1 St.
Klinken-Adapter
Klinken-Adapter Cinch-Stecker-Klinkenbuchse 3.5 mm
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Silber · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Audio-Kanäle: | Mono | Herstellerfarbe: | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Cinch-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenbuchse 3.5 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 1559805 | Typ (Hersteller-Typ): | 1559805 | Polzahl (num): | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Adapter|ツ| gerade | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Klinken-Adapter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,36* | € 3,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 4,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,55* | € 9,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|