|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1556762-BP Herst.-Nr.: 1556762 EAN/GTIN: 4016139196282 |
| |
|
|  |  |
 | Reely Soundmodul Motor Truck 5 - 8.4 V
LKW-Motoren-Sound Simulator
Mächtiger Motorensound Einfache Installation Spritzwasser geschützt
Elektro-Fahrzeug mit Motorensound, geht nicht? Doch der Motoren Sound Simulator macht es möglich. Was uns die Autoindustrie vormacht ist jetzt auch für RC-LKWs möglich.
Ausstattung: Motorensound eines LKW-Modells Lautstärke regelbar
Technische Daten: Betriebsspannung max.: 8.4 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Geräusch: Motor Truck
Lieferumfang: Sound Simulator,Doppelseitiges Klebeband,Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Geräusch: | Motor Truck | Herst.-Teilenr.: | 1556762 | Betriebsspannung min.: | 5 V | Betriebsspannung (Bereich): | 5 - 8.4 V | Betriebsspannung max.: | 8.4 V | Produkt-Art: | Soundmodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016139196282, Reely, 1556762, Sound Modul, soundmodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 32,97* | € 44,41* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,51* | € 44,43* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 37,52* | € 48,87* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 48,78* | € 62,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|