Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Base Camp Three 600193 Solar-Set 200 Wp inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556102-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     600193
EAN/GTIN:
     4250730290509
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Base Camp Three 600193 Solar-Set 200 Wp inkl. Laderegler

Solar-Kit Base Camp Three

Leistungsstarkes und hochwertiges Solarmodul
Einfache Montage
Inkl. Laderegler

Dieses Solar-Kit beinhaltet alle Komponenten für die zuverlässige Stromversorgung unterwegs. Das hochwertige Solarmodul mit sich mit Spoiler, Durchführung und dem Tec7-Kleber befestigt. Die Plug & Play Steckverbinder mit Standard4 erleichtern die Installation.

Technische Daten:
Leistung: 200 Wp · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Laderegler

Lieferumfang:
2x Solarmodul 100 W,Solarladeregler 20 A mit USB,Spoilerset,Dachdurchführung,Klebeset,Batteriekabel mit Sicherung (15 A) 1,5 m,Modulanschlußkabel 5 m,Adapterkabel für EBL,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Phaesun
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Laderegler
Leistung:
200 Wp
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, Balkonkraftwerk, Solarset, Solarstrom-Set, solar modul 100 watt, solarset, phaesun solar modul, Phaesun, 600193, Base Camp Three, Wohnmobil Solar Set, Camping Solar Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,94*
€ 688,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,40*
€ 684,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,96*
€ 652,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,07*
€ 616,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,14*
€ 571,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.