Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM224D Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155565-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM224D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.4 V/µs · Beschaltungsanzahl: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 20 nA · Eingangsspannung (Offset): 2 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-14 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker · Stromausgang/Kanal: 70 mA · Typ (Hersteller-Typ): LM224D · Versorgungsspannung doppelt max.: +15 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.5 V,+1.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +30 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +3 V · Versorgungsstrom: 1.4 mA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1.3 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Beschaltungsanzahl (Details):
4
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-14
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
LM224D
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
20 nA
Stromausgang/Kanal:
70 mA
Versorgungsstrom:
1.4 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
1.3 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate:
0.4 V/µs
Versorgungsspannung doppelt max.:
+15 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.5 V | +1.5 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+30 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+3 V
Eingangsspannung (Offset):
2 mV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, LM224D, 714-0708, ic
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,374*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,38*
Lager 102
100
7
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
1 Tag
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
25
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.