| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1555505-BP Herst.-Nr.: BS-2450 EAN/GTIN: 4016139193595 |
| |
|
| | |
| MPD BS-2450 Knopfzellenhalter 1x CR 2450 Horizontal,Durchsteckmontage THT (L x B x H) 30 x 27 x 13 mm
Knopfzellenhalter für CR2450, horizontal
Säurefester Kunststoff
Hochwertiger und robuster Knopfzellenhalter.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Horizontal,Durchsteckmontage THT · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2450 · Pin-Abstand: 20 mm · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -55 bis +105 °C · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 30 x 27 x 13 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 13 mm | Produktabmessung, Länge: | 30 mm | Produktabmessung, Breite: | 27 mm | Marke: | MPD | Passend für Batteriegröße: | CR 2450 | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Horizontal | Durchsteckmontage THT | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Zellen-Zahl: | 1 | Pin-Abstand: | 20 mm | Produkt-Art: | Knopfzellenhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MPD, BS-2450, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,68* | € 2,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,27* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|