Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BS-2450 Knopfzellenhalter 1x CR 2450 Horizontal, Durchsteckmontage THT (L x B x H) 30 x 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S333731
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BS-2450
EAN/GTIN:
     4016139193595
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Hochwertiger und robuster Knopfzellenhalter.
Features:
Säurefester Kunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
30 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
27 mm
Passend für Batteriegröße:
CR 2450
Zellen-Zahl:
1
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Pin-Abstand:
20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Horizontal + Durchsteckmontage THT
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: MPD, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,20*
1 Tag
83
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,22*
7 Tage
83
1
€ 6,99*
ab € 5,22*
€ 7,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.