Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 146 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Lötanschluss (L x B x H) 55 x 29 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555494-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     146
EAN/GTIN:
     4016139193489
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 146 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Lötanschluss (L x B x H) 55 x 29 x 15 mm

Aluminium-Batteriehalter

Robuste Aluminium-Bauart
Fester Halt der Zelle

Hochwertiger Aluminium-Batteriehalter mit festem Halt für die Zelle. Ideal für Einsätze mit vielen Bewegungen oder auch Überkopfmontage.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Aluminium · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Pin-Abstand: 15.88 mm · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 29 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Aluminium
Zellen-Zahl:
2
Pin-Abstand:
15.88 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 146, Connected in series, 2508837377, Alu Batteriehalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 25,00*
ab € 3,04*
€ 3,87*
50
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,30*
1
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 12,58*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,64*
7 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 12,99*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.