Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 146 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Lötanschluss (L x B x H) 55 x 29 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S331011
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     146
EAN/GTIN:
     4016139193489
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Hochwertiger Aluminium-Batteriehalter mit festem Halt für die Zelle. Ideal für Einsätze mit vielen Bewegungen oder auch Überkopfmontage.
Features:
Robuste Aluminium-Bauart
Fester Halt der Zelle
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
55 mm
Breite:
29 mm
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Zellen-Zahl:
2
Material (Details):
Aluminium
Pin-Abstand:
15.88 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss:
Lötanschluss
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, Connected in series, 2508837377, Alu Batteriehalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 25,00*
ab € 3,04*
€ 3,86*
50
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 12,60*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,66*
6 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 12,97*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.