Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1052 Knopfzellenhalter 1x CR 2450 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 36.41 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555481-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1052
EAN/GTIN:
     4016139193359
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 1052 Knopfzellenhalter 1x CR 2450 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 36.41 x 16 x 7.47 mm

Knopfzellenhalter für CR2450

SMT-Halterungen
Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme
Säurefester Kunststoff

SMT-Halterungen sind für High-Density PCB-Verpackung geeignet. Diese Kontakte sind ideal für automatische Bestückung in SMT-Anwendungen. Zuverlässige Federspannung mit optimalen Kontakt und geringem Widerstand. Kompatibel mit allen Wellen- und Reflow-Operationen. Die Überprüfung der Lötstellen wird durch die Anordnung außerhalb des Haltekörpers erleichtert. Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2450 · Pin-Abstand: 36.41 mm · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.47 mm · Produktabmessung, Länge: 36.41 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 36.41 x 16 x 7.47 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
7.47 mm
Produktabmessung, Länge:
36.41 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
CR 2450
Farbe:
weiß
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
36.41 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1052, SMT Holder, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,325*
1
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,52*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,52*
7 Tage
34
1
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 6,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.