Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone 1052 Knopfzellenhalter 1x CR 2450 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 36.41 x 16 x 7.47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystone
Keystone
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151070
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     S331691
EAN/GTIN:
     4016139193359
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone 1052 Knopfzellenhalter 1x CR 2450 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 36.41 x 16 x 7.47mm

Kategorie: Knopfzellenhalter
Anschluss: Horizontal + Oberflächenmontage SMD
Passend für Batteriegröße: CR 2450
Pin-Abstand: 36.41 mm
Zellen-Zahl: 1
Breite: 16 mm
Höhe: 7.47 mm
Material (Details): Säurefester Kunststoff
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Knopfzellenhalter
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 36.41 mm
Hersteller-Nr.: 1052
EAN: 4016139193359
Temperaturbereich -50 bis +145 °C

Weitere Suchbegriffe: Keystone, 1052, Knopfzellenhalter, 1x
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,326*
1
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,56*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,56*
Lager 1039
32
1
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 6,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.