Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit the german H6106295 Papierkorb 45 l (Ø x H) 390 mm x 480 mm Polyethylen Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554462-BP
Herst.-Nr.:
     H6106295
EAN/GTIN:
     4012086051292
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Helit the german H6106295 Papierkorb 45 l (Ø x H) 390 mm x 480 mm Polyethylen Schwarz 1 St.

helit Papierkorb the german rund 45l mit Griffrand Polyethylen schwarz

rund
Maße: 39 x 48 cm (Ø x H)
Volumen: 45 l
mit Griffrand
Werkstoff: Polyethylen
1 Sortierfach

Papierkörbe von helit gibt es in verschiedenen Farben und Größen, so dass der richtige für jeden Bedarf und Geschmack ausgesucht werden kann. Durch zusätzlich erhältliche Einsätze mit oder ohne Deckel eignen sich diese Papierkörbe ideal zur Abfalltrennung. Wir empfehlen Müllbeutel in 35 l.

Ausstattung:
Papierkorb

Technische Daten:
Ascher vorhanden: Nein · Deckel vorhanden: Nein · Fassungsvermögen: 45 l · Form (Office): rund · Griffrand vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Löschrand vorhanden: Nein · Material: Polyethylen · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Tiefe: 390 mm · Produktabmessung, Ø: 390 mm · Werbliche Produkttypenbezeichnung: the german · flammsicher: Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 390 mm x 480 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
390 mm
Produktabmessung, Ø:
390 mm
Produktabmessung, Höhe:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Helit
Ascher vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Deckel vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Material:
Polyethylen
Form (Office):
rund
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
the german
Fassungsvermögen:
45 l
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 18,76*
1 Tag
127
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,89*
€ 19,93*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,12*
€ 20,95*
2 Tage
131
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,76*
€ 20,95*
Lager 102
89
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,69*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,96*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 3,54*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 0,98*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,14*
Zubehör
k.A.
165472
ab € 195,05*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 35,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.