Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Stempelersatzkissen 6/56 78255 56 x 33 mm (B x H) Schwarz 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554181-BP
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     78255
EAN/GTIN:
     9008056782551
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Trodat Stempelersatzkissen 6/56 78255 56 x 33 mm (B x H) Schwarz 2 St.

Trodat Stempelersatzkissen 6/56 78255 56 x 33 mm (B x H) Schwarz 2 St.

Verwendung für Produkt: Professional Line 5204, 5206, 5460
Abmessung der Stempelfläche: 56 x 33 mm (B x H)
getränkt
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels: schwarz
2 St./Pack.

Ausstattung:
Stempelersatzkissen

Technische Daten:
Abmessung der Stempelfläche: 56 x 33 mm (B x H) · Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: ohne Öl · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkttypenbezeichnung: 6/56 · Schreibfarbe des Stempels: Schwarz · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Stempelersatzkissen 6/56 · getränkt: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Trodat
Farbe:
schwarz
Abmessung der Stempelfläche:
56 x 33 mm (B x H)
getränkt:
Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
Schwarz
Produkttypenbezeichnung:
6/56
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Stempelersatzkissen 6/56
Produkt-Art:
Stempelersatzkissen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,895*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,59*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,13*
€ 6,58*
2 Tage
52
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,20*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 10,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
83489
ab € 3,115*
Ähnlich
Trodat
83490
ab € 3,36*
Ähnlich
Trodat
83500
ab € 8,84*
Ähnlich
Trodat
78252
ab € 1,78*
Ähnlich
Trodat
83314
ab € 7,99*
Ähnlich
Trodat
6/58EKBL
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.