Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac Versandkarton 1554026 Wellpappe DIN C4 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554026-BP
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     1554026
EAN/GTIN:
     4033657201205
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Buchverpackung
Bücherverpackung
Colompac Versandkarton 1554026 Wellpappe DIN C4 Braun

ColomPac® Versandkarton Universal DIN C4

Innenmaße: 32,5 x -8 x 25 cm (B x H x T)
Außenmaße: 38 x 10 x 26,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN C4
mit Selbstklebung
mit Aufreißhilfe
mit Kantenschutz
Werkstoff: Kraftliner Wellpappe

Rundum sorglos — flexible Wickelverpackung für CDs, Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr. Ausführung in stabiler B­Welle. US­ Safetynorm verhindert Schnittverletzungen.

Ausstattung:
Versandkarton

Technische Daten:
Aufreißhilfe vorhanden: Ja · Außenmaße: 38 x 10 x 26,5 cm (B x H x T) · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Herstellerfarbe: Braun · Innenmaße: 32,5 x -8 x 25 cm (B x H x T) · Kantenschutz vorhanden: Ja · Material: Wellpappe · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Produkttypenbezeichnung: Universal · Verschlusstechnik: mit Selbstklebung · Verwendung für Papierformat: DIN C4 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Versandkarton Universal · Zertifizierung: Forest Stewardship Council · wieder verschließbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
325 mm
Marke:
Colompac
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe:
braun
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Material:
Wellpappe
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN C4
Innenmaße:
32|ツ|5 x -8 x 25 cm (B x H x T)
Außenmaße:
38 x 10 x 26|ツ|5 cm (B x H x T)
Produkttypenbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Versandkarton Universal
Produkt-Art:
Versandkarton
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,13*
3 Tage
2920
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,27*
2 Tage
845
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,62*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B22.12
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.