Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 110127071 110127071 Kabelbinder 200 mm 7.60 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553163-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     110127071
EAN/GTIN:
     8717278570631
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
WKK 110127071 110127071 Kabelbinder 200 mm 7.60 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.

Standard Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 50 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Kabelbinder-Breite: 7.60 mm · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
WKK
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
5446
Typ (Hersteller-Typ):
110127071
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
7.60 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
50 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, 110127071, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 15,83*
Lager 102
47
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,84*
6 Tage
47
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,43*
€ 31,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.