Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taskit 542869 Analog-Digital-Wandler RS232 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155138-BP
Hersteller:
     Taskit
Herst.-Nr.:
     542869
EAN/GTIN:
     4064161261126
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Taskit 542869 Analog-Digital-Wandler RS232 1 St.

Analog-Digital-Wandler RS232

Der RS232-ADC Wandler für PCs wird einfach an die serielle Schnittstelle (9pol. DSUB) des Rechners angeschlossen. Dieses Modul besitzt acht analoge Eingänge sowie acht digitale IOs in einem handlichen Gehäuse. Über die Eingänge können Daten von Sensoren oder externer Elektronik in einem Spannungsbereich von 0 - 2,5 V erfasst und weiterverarbeitet werden. Der Wandler wird serienmäßig im erweiterten Temperaturbereich geliefert und eine Bibliothek in C macht die Integration in Anwendungsprogrammen leichter.

Technische Daten:
Tool-Typ: Adapter · Weitere technische Daten: Kanäle: 8 · Auflösung: 16 Bit · Betriebstemperatur: -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Taskit
Ausführung (allgemein):
16 Bit RS232/DSUB (DSUB-Gehäuse 9/25polig)
Tool-Typ:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Entwicklungskit, a d converter, Taskit, 542869, RS232-ADC16, adc, ad wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 89,52*
€ 4,00*
ab € 64,79*
€ 89,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.