Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100007379 TOC Buchsenset IP68 100007379 Buchse, gerade Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550226-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007379
EAN/GTIN:
     4018359414160
Suchbegriffe:
Buchsenset
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Telegärtner 100007379 TOC Buchsenset IP68 100007379 Buchse, gerade Metall 1 St.

TOC Buchsenset IP68

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 27 · Anschluss (Bauelemente): LSA · Herstellerfarbe: Metall · Kontaktmaterial: Federstahl 0.8 µm, vergoldet · Material: Messing · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Snap-In

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Stecker-Norm:
RJ45
Anschluss (Bauelemente):
LSA
Verschlussart:
Snap-In
Material:
Messing
Typ (Hersteller-Typ):
100007379
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG max.:
22
AWG min.:
27
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktmaterial:
Federstahl 0.8 µm, vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,28*
€ 42,87*
€ 4,98*
ab € 35,74*
€ 46,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,34*
€ 46,24*
€ 3,90*
ab € 36,83*
€ 47,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 57,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.