| |
|
| Artikel-Nr.: 102-154910-BP Herst.-Nr.: LEDTREIB67 EAN/GTIN: 4021553765068 |
| |
|
| | |
| Barthelme LEDTREIB67 LED-Treiber Konstantstrom 0.35 - 0.7 A 18 - 32 V/DC dimmbar,Möbelzulassung
LED-Treiber "MINIDIM" dimmbar
Konstantstrom 18 - 32 V/DC 0.35 - 0.7 A
Der MINIDIM stellt wahlweise 350 mA oder 700 mA zur Verfügung. Am 350 mA Ausgang können 1 bis 9 LEDs von jeweils 1,2 W in Reihe angeschlossen werden. Die maximale Vorwärtsspannung beträgt 32 V. Am 700 mA Ausgang können 1 bis 4 LEDs von jeweils 3 W oder 1 bis 5 LEDs von jeweils 2,5 W in Reihe angeschlossen werden. Die maximale Vorwärtsspannung beträgt 18 V. Es dürfen nur stromgespeiste LEDs verwendet werden. Der MINIDIM ist vierfach geschützt: thermisch, gegen Kurzschluss an der Sekundärseite, sowie gegen Überlast und Leerlauf.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 32 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 18 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.7 A · Ausgangsstrom (min.): 0.35 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,Möbelzulassung · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): 45 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Hinweis: Dimmfunktion im Gerät nicht integriert. Nur primärseitig (Betriebsspannungszuführung) Phasenabschnitt-Dimmer verwenden (z.B. Best.-Nr. 17 50 00) und diese nur bis max. 75 % ihrer Kapazität belasten. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 99 x 39 x 23.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 23.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 99 mm | Produktabmessung, Breite: | 39 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 700 mA | Marke: | Barthelme | Schutzart: | IP20 | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemme | LED-Treiber-Besonderheiten: | dimmbar | Möbelzulassung | Ausführung (LED-Treiber): | Konstantstrom | Ausgangsstrom (max.): | 0.7 A | Ausgangsstrom (min.): | 0.35 A | Ausgangsspannung (max.): | 32 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 18 V/DC | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Temperatur (max.): | 45 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | LED-Treiber | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led treiber, 4021553765068, Barthelme, LEDTREIB67, led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,75* | € 31,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,49* | € 32,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,56* | € 32,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,50* | € 42,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,55* | € 57,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|