Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO GL4107 LED-Lampe Warmweiß E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548996-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     GL4107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 led
BELI-BECO GL4107 LED-Lampe Warmweiß E10

LED Lampe E10

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung max.: 4.5 V · Betriebsstrom: 15 mA · Herstellerfarbe: Warmweiß · Sockel: E10 · Typ: LED

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
BELI-BECO
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ:
LED
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 V (max)
Betriebsspannung max.:
4.5 V
Betriebsstrom:
15 mA
Sockel:
E10
Produkt-Art:
LED-Lampe
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, leuchtmittel e10 warmweiß, BELI-BECO, GL4107, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
192
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,73*
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.