Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warthog Curve 31714 Diamant-Messerschärfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548272-BP
Hersteller:
     Warthog
Herst.-Nr.:
     31714
EAN/GTIN:
     6009828170302
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
hand messerschärfer
Warthog Curve 31714 Diamant-Messerschärfer

Diamantmesserschleifer Curve

Diamantmesserschleifer mit festem Schleifwinkel von 25 Grad, zum Schleifen von Messern mit glatter Klinge.

Technische Daten:
Gewicht: 350 g · Produktabmessung, Breite: 12 cm · Produktabmessung, Länge: 15 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 12 x 15 cm
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
Produktabmessung, Länge:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
12 cm
Marke:
Warthog
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Diamant-Messerschärfer
Weitere Suchbegriffe: Warthog, 31714, Curve, Messerschleifer, Messerschleifgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 59,24*
€ 4,00*
ab € 43,47*
€ 60,84*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 105,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.