Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Heißlaminiergerät
>
Artikel
Olympia Laminiergerät A 2250 3144 DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A8
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1547398-BP
Hersteller:
Olympia
Herst.-Nr.:
3144
EAN/GTIN:
4030152031443
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Olympia Laminiergerät A 2250 3144 DIN A4,DIN A5,DIN A6,DIN A8
Laminiergerät A 2250
Heiß- und Kaltlaminieren
Formate bis zu DIN A4 möglich,
Laminierbreite: 230 mm
Kompaktes, modernes Design
Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung
Automatische Abschaltung bei Überhitzung
Folienstärke: 75 – 250 Mikrometer
Aufwärmzeit: 75 – 100 μm Folien: 1,5 min; 125 – 175 μm Folien: 3,5 min; 200 – 250 μm Folien: 4,5 min
Laminiergeschwindigkeit: 350 mm/min
Maximale Laminierstärke: 0,5 mm
Stau-Entriegelungstaste
Anzeigen: LEDs für Power, Foliendicke und Ready
Technische Daten:
Aufwärmzeit: 4.5 min · Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Folienstärke (max.): 250 micron · Folienstärke (min.): 75 micron · Format: DIN A4,DIN A5,DIN A6,DIN A8 · Gewicht: 1.15 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Laminierart: heiß und kalt · Laminierbreite (max.): 230 mm · Laminiergeschwindigkeit: 350 mm/min · Produktabmessung, Breite: 366 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Tiefe: 146 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 366 x 66 x 146 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
146 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
366 mm
Marke:
Olympia
Farbe:
weiß
Laminierart:
heiß und kalt
Laminiergeschwindigkeit:
350 mm/min
Laminierbreite (max.):
230 mm
Folienstärke (max.):
250 micron
Folienstärke (min.):
75 micron
Format:
DIN A4 | DIN A5 | DIN A6 | DIN A8
Aufwärmzeit:
4.5 min
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Gewicht:
1.15 kg
Produkt-Art:
Laminiergerät
... >
02 - Office / Büroorganisation
>
Bürogeräte & Zubehör
>
Laminiergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
laminator a4 2 x 125
,
heiss laminiergerät
,
heiß-laminiergerät a4
,
Olympia
,
3144
,
A 2250
,
Laminatoren
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,87*
€ 52,29*
Lager 752
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 38,77*
€ 52,30*
Lager 467
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 42,05*
€ 56,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,05*
€ 56,46*
Lager 102
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 44,01*
€ 59,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia 1x100 DIN A4 125 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9176
ab € 11,22*
Zubehör
Olympia 1x100 DIN A5 125 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9177
ab € 4,85*
Zubehör
Olympia 1x100 DIN A5 80 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia 1x100 DIN A6 125 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9178
ab € 4,17*
Zubehör
Olympia 1x100 DIN A6 80 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9168
ab € 2,67*
Zubehör
Olympia 9165 Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia 9169 Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia 9179 Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia 9181 Laminierhülle
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia 9185 Laminierhülle
Olympia
9185
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen