Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Laminiergerät A 296 Plus 3125 DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547378-BP
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3125
EAN/GTIN:
     4030152031252
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Olympia Laminiergerät A 296 Plus 3125 DIN A4

Laminiergerät A 296+

Heiß- und Kaltlaminieren
Formate bis zu DIN A4 möglich, Laminierbreite: 230 mm
Kompaktes, modernes Design, einfaches Einlegen der Folie von der Rückseite
Folienstärke 75 micron, 125 micron, 175 micron
Stau-Entriegelungstaste
Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung
Automatische Abschaltung bei Überhitzung
Inkl. Laminierfolien: 2x DIN A4, 2x DIN A5, 2x Visitenkarte
Aufwärmzeit: ca. 3-5 Min.
Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/Minute
Anzeigen: LEDs für die Anzeige der Temperatur/Folienstärke

Technische Daten:
Aufwärmzeit: 5 · Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Folienstärke (max.): 175 micron · Folienstärke (min.): 75 micron · Format: DIN A4 · Gewicht: 1.24 kg · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Laminierart: heiß und kalt · Laminierbreite (max.): 230 mm · Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/min · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 131 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 340 x 70 x 131 mm
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
131 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Marke:
Olympia
Farbe:
grau | schwarz
Laminierart:
heiß und kalt
Laminiergeschwindigkeit:
300 mm/min
Laminierbreite (max.):
230 mm
Folienstärke (max.):
175 micron
Folienstärke (min.):
75 micron
Format:
DIN A4
Aufwärmzeit:
5
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Gewicht:
1.24 kg
Produkt-Art:
Laminiergerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 19,73*
€ 27,20*
€ 6,78*
ab € 20,31*
€ 27,68*
€ 4,00*
ab € 21,31*
€ 29,08*
12 Tage
14
€ 5,87*
ab € 21,68*
€ 29,43*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 33,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 11,13*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,85*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,18*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,67*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,78*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.