Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120167 Presszange Schneidklemmen D-SUB Stecker, D-SUB Buchse, Pfosten-Steckverbin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547242-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120167
EAN/GTIN:
     4064161269566
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
BKL Electronic 10120167 Presszange Schneidklemmen D-SUB Stecker,D-SUB Buchse,Pfosten-Steckverbinder

Presszange für Schneidklemmtechnik

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Schneidklemmen · Geeignet für Stecker: D-SUB Stecker,D-SUB Buchse,Pfosten-Steckverbinder · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 241 mm · Weitere technische Daten: Geeignet für Steckverbinder von 6 - 27.50 mm Höhe

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
241 mm
Marke:
BKL Electronic
Geeignet für Stecker:
D-SUB Stecker | D-SUB Buchse | Pfosten-Steckverbinder
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Anwendungsbereich:
Schneidklemmen
Herst.-Teilenr.:
10120167
Produkt-Art:
Presszange
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder, BKL Electronic, 10120167, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge, crimpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,21*
€ 33,29*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 33,30*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 48,73*
€ 63,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.