Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1545504-BP Herst.-Nr.: 51016 EAN/GTIN: 4006501510167 |
| |
|
| | |
| Fenstersauger Dry&Clean Komplettset
Saugt Wasser von der Duschkabine, oder Schmutzwasser von der Fensterscheibe ab 28 cm oder 17 cm Arbeitsbreite 100 ml Schmutzwasserbehälter Li-Ionen-Akkusystem, ca. 35 Minuten Betriebszeit
Schluss mit Wasserpfützen, die nach dem Fensterputzen Fensterbank oder Boden, Parkett oder den empfindlichen Teppich verschmutzen. Der Fenstersauger von Leifheit befreit Fenster nach dem Einwaschen von Wasser, Schmutz und Reinungsmittelresten und das natürlich absolut streifenfrei! Dank Auto-Stanby-Funktion schaltet der Fenstersauger bei Nichtnutzung automatisch in den Energiesparmodus für eine extra lange Laufzeit. Auch für Spiegel, Fliesen, Duschkabinen und alle glatten Oberflächen optimal geeignet. Das handliche Gerät ist mit allen Leifheit Click-System-Stielen kombinierbar. So lassen sich auch Wintergärten oder Dachfenster streifen- und tropffrei reinigen.
Ausstattung: Streifenfreies Absaugen ohne Tropfen Für die Reinigung aller glatten Flächen wie Fenster, Spiegel, Fliesen oder Duschkabinen 360° Grad verwendbar: auch in Schräglage, horizontal und über Kopf NEU: 15% längere Akku-Laufzeit! Bis zu 35 Minuten (100m²) mit nur einer Akku-Ladung dank intelligenter StandBy-Automatik 17 cm Düse zum Absaugen von kleinen Flächen wie z.B. Sprossenfenster
Technische Daten: Akku-Laufzeit (max.): 30 min · Akku-Technologie: Li-Ion · Farbe: Weiß/Grün · Produkt-Art: Fenstersauger · Saugtechnologie: Nass
Lieferumfang: Fenstersauger (inkl. Akku),Absaugdüsen 17 cm, 28 cm,Einwascher,Verlängerungsstab,Steckernetzteil,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Akku-Technologie: | Li-Ion | Herstellerfarbe: | Weiß | Grün | Marke: | Leifheit | Farbe: | weiß | grün | Akku-Laufzeit (max.): | 30 min | Saugtechnologie: | Nass | Produkt-Art: | Fenstersauger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leifheit, 51016, Fensterwassersauger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,61* | € 62,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 45,18* | € 63,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,19* | € 87,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,03* | € 89,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,02* | € 95,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 64,03* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|