Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 560 Hebelschneider A4 Schnittleistung A4 80 g/m²: 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545038-BP
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00560-21340
EAN/GTIN:
     4007885005607
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Dahle 560 Hebelschneider A4 Schnittleistung A4 80 g/m²: 20 Blatt

Hebelschneider 560 A4

Messerschutz
rutschfeste Gummifüße
Winkelanlagen und DIN-Formate

Die Hebel-Schneidemaschine Dahle 560 für exakte Schnittergebnisse bis 25 Blatt 70 g-Papier. Der Messerschutz bietet absolute Sicherheit. Mit stabilem Metalltisch mit abgerundeten Kanten und rutschfesten Gummifüßen. Schnittlänge: 340 mm. Schnitthöhe: 2,5 mm. Geschraubtes, geschliffenes Obermesser und geschliffenes Untermesser. Hochwertige Stahlmesser aus Solingen. Transparenter Messerschutz. Stabiler Messerrücken aus Vollstahl. Handpressung. Zwei Winkelanlagen und verstellbarer Rückanschlag. Tragekomfort durch Griffmulden. GS geprüft. Tischgröße: 450 x 285 mm; Gewicht: 4,0 kg

Ausstattung:
Traekomfort durch Griffmulden
Stabiler Metalltisch
Hochwertige Stahlmesser aus Solingen

Technische Daten:
Schnittleistung A4 80 g/m²: 20 Blatt · max. Papierformat: A4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Dahle
Schnittleistung A4 80 g/m²:
20 Blatt
max. Papierformat:
A4
Produkt-Art:
Hebelschneider
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider 20 blatt, guillotine (papierschneider), hebel-schneidemaschine dahle, Dahle, 00560-21340, 560, Schneidemaschine, Schneide maschine
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 133,49*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 133,51*
3 Tage
311
€ 7,50*
ab € 107,84*
€ 137,44*
Frei Haus
ab € 107,16*
€ 138,83*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 132,04*
€ 164,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.