Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minox DTC-550 Wildkamera Zeitrafferfunktion Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544686-BP
Hersteller:
     Minox
Herst.-Nr.:
     60734
EAN/GTIN:
     4007450607342
Suchbegriffe:
Wildkamera
wildkamera minox
Minox DTC-550 Wildkamera Zeitrafferfunktion Camouflage

Wildkamera Minox DTC550

5 Megapixel
HD-Videoaufzeichnung (1080p)
Unsichtbarer IR-Blitz mit 15 Metern Reichweite
Batterielebensdauer von bis zu 6 Monaten

Die MINOX DTC 550 liefert bei jeder Tageszeit eine herausragende Bildqualität in detailgetreuer Schärfe. Neben Einzelbildern können Sie ebenfalls Videoaufnahmen in Full HD-Auflösung aufzeichnet. Der für Mensch und Tier unsichtbare Infrarot-Blitz liefert auch auf Entfernungen über 15 Meter in der Dunkelheit verlässliche Aufnahmen.

Mit ihrer geringen Auslöseverzögerung von nur 0,4 Sekunden und einer Batterielebensdauer, die bis hin zu 6 Monaten geht, ist die neue DTC 550 der verlässliche Beobachter im Revier, dem eigenen Garten sowie im Innenbereich von Gebäuden.

Eine weitere beeindruckende Anwendung bietet die variabel einstellbare Zeitrafferfunktion - eine filmische Methode zur Beschleunigung der Langzeitaufzeichnung von Bewegungsabläufen. Hierzu zählt beispielsweise die Dokumentation von Baufortschritten, des Pflanzenwachstums etc.

Sämtliche Daten werden auf einer SD-Karte gespeichert und lassen sich direkt auf dem integrierten 6,1 cm (2.4 Zoll) Monitor ablesen oder per USB-Anschluss auf einen Computer übertragen. Darüber hinaus lässt sich die DTC550 mit einem Passwort gegen unbefugten Zugriff sichern.

Ein robustes und wetterbeständiges Kunststoffgehäuse schützt das Kamerainnere und verhindert eindringen von Wasser, Staub, Kälte und Wärme.

Ausstattung:
Auslöseverzögerung: 0.4 Sek · Bis zu 9 Serienbilder und Videos bis 3 Minuten Länge · 6,1 cm (2.4 Zoll) Farbmonitor · Eingebaute Zeitschaltuhrfunktion · Robustes und wetterbeständiges Kunststoffgehäuse · Anschluss für externe Stromversorgung · Spritzwassergeschützt entsprechend IP54 · Passwortschutz (vierstellig) · Vorbereitung für Vorhängeschloss · 0,64 cm (0,25 Zoll) Stativanschluss · Einstellbare Videolänge (10 - 180 Sek).

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): SD-Karten-Slot,USB-Anschluss · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel,1920 x 1080 Pixel,848 x 480 Pixel,720 x 480 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): JPEG (Fotos),AVI (Videos) · Blitzreichweite (max.): 15 m · Gewicht: 295 g · Herstellerfarbe: Camouflage · Produktabmessung, Breite: 101 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): SDHC,SD · Schutzart: IP54 · Sensor-Auflösung: 5 Megapixel · Sensor-Typ: CMOS · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung: Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen,Netzteil, optional · Unterstützte Speicherkarten: SDHC,SD · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Tag-Aufnahmen: farbig · Nacht-Aufnahmen: schwarz-weiß. Auflösung interpoliert: 12 Mio. Pixel · Wildkamera-Besonderheiten: Zeitrafferfunktion

Lieferumfang:
Montagegurt,Wandhalterung,USB-Kabel,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 101 x 135 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Camouflage
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
101 mm
Marke:
Minox
Schutzart:
IP54
Farbe:
mehrfarbig
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
SDHC | SD
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB
Unterstützte Speicherkarten:
SDHC | SD
Wildkamera-Besonderheiten:
Zeitrafferfunktion
Speicherkapazität:
32 GB
Blitzreichweite (max.):
15 m
Anschlüsse (Details):
SD-Karten-Slot | USB-Anschluss
Aufnahme-Formate (Details):
JPEG (Fotos) | AVI (Videos)
Wasserdicht (Details):
Ja
Auflösung Video optisch:
1280 x 720 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 848 x 480 Pixel | 720 x 480 Pixel
Sensor-Auflösung:
5 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen | Netzteil|ツ| optional
Gewicht:
295 g
Produkt-Art:
Wildkamera
Weitere Suchbegriffe: Minox, 60734, DTC-550, fotofalle, wildbeobachtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 133,28*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 105,12*
€ 133,29*
6 Tage
59
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 214,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.