Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELAN 70I142 Alarmkabel LiYY 4 x 0.22 mm² + 2 x 0.50 mm² Weiß 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544597-BP
Hersteller:
     Elan Schaltelemente
Herst.-Nr.:
     70I142
EAN/GTIN:
     4016139187921
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ELAN 70I142 Alarmkabel LiYY 4 x 0.22 mm² + 2 x 0.50 mm² Weiß 20 m

Alarmkabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Anzahl Adern (Teil 2): 2 x · Außen-Durchmesser: 5.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flexibel · Kabeltyp: LiYY · Litzenaufbau: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 2): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYY
Inhalt:
20 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.22 mm² + 2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 2):
0.50 mm²
Marke:
ELAN
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flexibel
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
70I142
Typ (Hersteller-Typ):
70I142
Außen-Durchmesser:
5.10 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Anzahl Adern (Teil 2):
2 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
Nein
Produkt-Art:
Alarmkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, elan alarmkabel, ELAN, 70I142, Brandschutzkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 33,05*
€ 4,00*
ab € 20,82*
€ 33,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,05*
€ 39,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,0725* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.