Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELAN 70I141 Alarmkabel LiYY 4 x 0.22 mm² + 2 x 0.50 mm² Weiß 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544596-BP
Hersteller:
     Elan Schaltelemente
Herst.-Nr.:
     70I141
EAN/GTIN:
     4016139187914
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ELAN 70I141 Alarmkabel LiYY 4 x 0.22 mm² + 2 x 0.50 mm² Weiß 10 m

Alarmkabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Anzahl Adern (Teil 2): 2 x · Außen-Durchmesser: 5.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flexibel · Kabeltyp: LiYY · Litzenaufbau: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 2): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYY
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.22 mm² + 2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 2):
0.50 mm²
Marke:
ELAN
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flexibel
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
70I141
Typ (Hersteller-Typ):
70I141
Außen-Durchmesser:
5.10 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Anzahl Adern (Teil 2):
2 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
Nein
Produkt-Art:
Alarmkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, elan alarmkabel, ELAN, 70I141, Brandschutzkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 21,83*
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 21,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,453* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.