Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I126 Telefonkabel LiYY 4 x 0.04 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544576-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I126
EAN/GTIN:
     4016139187716
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kash 70I126 Telefonkabel LiYY 4 x 0.04 mm² Schwarz 10 m

Telefon-Anschlussleitung LiYY

Flexible Datenleitung für Schwachstromanwendungen und analoge Signale. Leitung ist für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz geeignet. Verwendung als Verbindungsleitung für Ruf- und Gegensprechanlagen, Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen. Auch einsetzbar auch als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik und Messtechnik.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 3.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Rund · Kabeltyp: LiYY · Meterware: Nein · Produktabmessung, Breite: 3.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.20 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.04 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
LiYY
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.04 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.04 mm²
Produktabmessung, Höhe:
3.20 mm
Produktabmessung, Breite:
3.20 mm
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Rund
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
70I126
Typ (Hersteller-Typ):
LiYY
Außen-Durchmesser:
3.20 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Telefonkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 04016139187716, Kash, 70I126, Fernmeldeleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 20,45*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 20,47*
7 Tage
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 31,50*
€ 42,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,38* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.