Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1541269-BP Herst.-Nr.: 1401358 EAN/GTIN: 4016139185934 |
| |
|
| | |
| Janitza B23 313-10J Drehstromzähler 1 St.
Energiezähler B23 313-10J
3-phasig Für Direktmessung 65 A Mbus
Ausstattung: Für Hutschienenmontage 4TE, 2 TarifeMit integrierter M-Bus Schnittstelle2x Eingänge zur Steuerung der Tarifebzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise alsImpulsausgang für Wirk- oderBlindenergie oder als AlarmausgangImpulslänge: 10-990msMessgenauigkeit Wirkenergie: Kl. 1Messgenauigkeit Blindenergie: Kl. 2 (ohne MID)Anschlussquerschnitt Messung: 25mm²Strommessbereich: 0,25 .... 65 ASpannungsbereich:3x 220-240 AC, -20%-+15%Frequenz: 50/60 HzTemperaturbereich: -40 + 70° CelsiusKeine Rückstellung der EnergiezählerständeZähler ist geeicht nach MID undzugelassen gemäß IEC
Weitere Informationen: | | Marke: | Janitza | Typ (Hersteller-Typ): | B23 313-10J | Produkt-Art: | Drehstromzähler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,53* | € 263,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 217,67* | € 263,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,09* | € 270,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 233,20* | € 280,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,23* | € 330,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|