Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 601-0950 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5.6 mm RG59 75 Ω 115 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541196-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     601-0950
EAN/GTIN:
     4049371268936
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Sommer Cable 601-0950 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5.6 mm RG59 75 Ω 115 dB Weiß Meterware

SAT-Kabel 0.8/3.7 HD (RG59)

Massiver Innenleiter

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 5.6 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 50 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 50 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 0.80 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter,dreifach geschirmt · Kabeltyp: RG59 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Schirmungsmaß größer als: 115 dB · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
50
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
50
Kabeltyp:
RG59
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter | dreifach geschirmt
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
601-0950
Typ (Hersteller-Typ):
601-0950
Außen-Durchmesser:
5.6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Schirmungsmaß größer als:
115 dB
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
0.80 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 04049371268936, Sommer Cable, 601-0950, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,38*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 3,60*
8 Tage
44
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.