Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Durchfluss-Sensor BE-A301P BE-A301P Betriebsspannung (Bereich): 5 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541169-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BE-A301P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Fotosensor
Optische Sensorköpfe
Panasonic Durchfluss-Sensor BE-A301P BE-A301P Betriebsspannung (Bereich): 5 - 24 V/DC 1 St.

Luftblasensensor

Zwei Ausgänge - Hell-EIN/ Dunkel-EIN
Schnelle Ansprechzeit

Optischer Sensor zur Erkennung von Flüssigkeiten (Pegelstand) und Luftblasen. Zuverlässige Erkennung von 0,8mm großen Luftblasen/ Luftlücken. Drei Varianten für verschiedene Röhrendurchmesser: ø 2mm, ø 3mm, ø 4mm. Geeignet für durchsichtige transparente Kunststoffrohre und Schläuche. Zwei Ausgänge: Hell-EIN/ Dunkel-EIN. Schnelle Montage durch einfaches Einclipsen der Röhrchen. Lageunabhängige Montage. Markierung der Messstelle (Einkerbung). Schnelle Ansprechzeit von max. 30µs. Kompakte Bauform 20x15,5x16,5mm. LED-Zustandsanzeige für Ausgang (Orange). Zwei Befestigungslöcher ø3,5mm. Betriebsspannung 5-24V DC.
Anwendung: Pegelabfrage, Prüfung von Lufteinschlüssen, Füllstandserkennung und Pegelüberwachung.

Technische Daten:
Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Kabellänge: 1.00 m · Material: PBT,Polyamid,Polycarbonat · Nenn-Durchmesser: 3 mm · Produktabmessung, Breite: 15.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schutzart: IP40 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 15.5 x 16.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
16.5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
15.5 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP40
Material:
PBT | Polyamid | Polycarbonat
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
BE-A301P
Nenn-Durchmesser:
3 mm
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Durchfluss-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, durchflusssensor, Panasonic, BE-A301P, optosensor, durchflussmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 67,70*
€ 92,61*
38 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 76,11*
€ 92,62*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 74,27*
€ 95,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 89,12*
€ 107,28*
Lager 102
162
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 120,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.