Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber & Suhner 23034002 Abschlusswiderstand Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1540071-BP
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     23034002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
huber+suhner abschlusswiderstände
abschlusswiderstand
Huber & Suhner Abschlusswiderstand Silber 1 St.

Abschlusswiderstand

Technische Daten:
Frequenzbereich: 6 GHz · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 50 Ω · Leistung: 1 W · Passend für Steckverbinder: N-Buchse · Temperaturbereich (Details): -40 ° C - +130 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Huber & Suhner
Impedanz (Integer):
50 Ω
Farbe:
grau
Passend für Steckverbinder:
N-Buchse
Herst.-Teilenr.:
23034002
Typ (Hersteller-Typ):
23034002
Leistung:
1 W
Frequenzbereich:
6 GHz
Temperaturbereich (Details):
-40 ° C - +130 °C
Produkt-Art:
Abschlusswiderstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Huber & Suhner, 23034002, HF-Steckverbinder-Zubehör, HF-Steckverbinder, Verschlusskappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,67*
€ 26,37*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 26,38*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 38,34*
€ 51,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.