Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 37020 Gummischlauchleitung H07RN-F 2 x 1.5 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1539363-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Helukabel 37020 Gummischlauchleitung H07RN-F 2 x 1.5 mm² Schwarz Meterware

Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen Gummi,Neopren

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
- bis 5 Adern farbig
- ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 11 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Kältebeständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H07RN-F · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.39 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Kältebeständig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
37020
Typ (Hersteller-Typ):
H07RN-F
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
11 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295 KL.5|ツ| feindrähtig|ツ| BS6360 cl. 5|ツ| IEC 60228 cl.39
Prüfspannung(en):
2500 V
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308<br>- bis 5 Adern farbig<br>- ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 2x1,5 ri.100, helukabel h07rn-f, h07rn-f, Helukabel, 37020, allwetterkabel, allwetterleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.