Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall H 18-3 L TV-Wandhalterung 66,0 cm (26") - 152,4 cm (60") Neigbar+Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1537642-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     H 18-3 L
EAN/GTIN:
     4012386132721
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
My Wall H 18-3 L TV-Wandhalterung 66,0 cm (26") - 152,4 cm (60") Neigbar+Schwenkbar

myWall TV-Wandhalter, 66 - 152 cm (26" - 60"), bis 40 kg, neig-, dreh- und schwenkbar

Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 66,0 cm (26") - 152,4 cm (60")
Tragkraft (max.) 40 kg

So komfortable war es noch, Ihren Fernsehbildschirm in eine ausgezeichnete Position zu bringen. Der Wandhalter ermöglicht Ihnen nahezu vollständige Bewegungsfreiheit: Schwenken, drehen und neigen Sie Ihren Monitor und finden Sie ihren optimalen Betrachtungswinkel im Handumdrehen.

Ausstattung:
horizontal anpassbar: +/-5°

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 5100 g · Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Metall · Neigbereich (oben): +15 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60") · Produktabmessung, Breite: 22.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 43.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 6.2 cm · Rotation: 10 ° · Schwenkbereich (links): 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 180 ° · Tragkraft (max.): 40 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,100 x 200 mm,150 x 100 mm,200 x 100 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm · Wandabstand (max.): 60.5 cm · Wandabstand (min.): 7.2 cm

Lieferumfang:
Halterung,Schraubenset,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 22.3 x 43.5 x 6.2 cm
Wandabstands-Kategorie:
3.1 cm - 10 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
6.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
43.5 cm
Produktabmessung, Breite:
22.3 cm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44") | 114|ツ|3 cm (45") | 116|ツ|8 cm (46") | 119|ツ|4 cm (47")
Passend für Display-Größe (Bereich):
66|ツ|0 cm (26") - 152|ツ|4 cm (60")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Metall
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+15 °
Rotation:
10 °
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Wandabstand (max.):
60.5 cm
Wandabstand (min.):
7.2 cm
Tragkraft (max.):
40 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 100 x 200 mm | 150 x 100 mm | 200 x 100 mm | 200 x 300 mm | 200 x 400 mm | 300 x 100 mm | 300 x 200 mm
Gewicht:
5100 g
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,27*
€ 47,30*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 34,56*
€ 47,31*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 52,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alunovo
AL90-070
ab € 24,89*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,43*
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,85*
Sonstiges
Bosch
2607019438
ab € 3,65*
Sonstiges
Alunovo
AL90-025
ab € 16,50*
Sonstiges
HICON
POF-732
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.