Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LH R974 SMD-LED 0805 Hyper-Rot 20 mcd 160 ° 20 mA 1.8 V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153695-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LH R974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
OSRAM LH R974 SMD-LED 0805 Hyper-Rot 20 mcd 160 ° 20 mA 1.8 V Tape cut

Chip-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Durchlassspannung U(F): 1.8 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Hyper-Rot · Lichtstärke I(V): 20 mcd · Typ: LH R974 · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 645 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hyper-Rot
Marke:
OSRAM
Wellenlänge:
645 nm
Farbe:
rot
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.8 V
Lichtstärke I(V):
20 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Typ:
LH R974
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LH R974, 654-5818, led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
870
10
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,32*
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,87*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,71*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.