Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Luftschlauch 1/8" 1,5 m 74547


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534889-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     74547
EAN/GTIN:
     4950344745470
Suchbegriffe:
Airbrush-Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Airbrush Luftschlauch 1/8 Zoll

Der perfekte Luftschlauch zum Betrieb von Airbrush-Spritzpistolen.

Ausstattung:
1.5 m Länge · 1/8 Zoll Anschluss.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Luftschlauch 1/8" 1,5 m · Produktabmessung, Länge: 1.5 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Marke:
Tamiya
Produkt-Art:
Luftschlauch 1/8" 1|ツ|5 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 12,91*
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 12,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.