|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1533488-BP Herst.-Nr.: 7SLA01 EAN/GTIN: 4260174668024 |
| |
|
|  |  |
 | Kunzer 7SLA01 COB/LED LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben
Arbeits-Stirnlampe mit COB-LED
Einstellbares Kopfband Neigungswinkel kann angepasst werden Großflächiger Lichtaustritt
Leichte und funktionelle Stirnlampe mit Kunststoffgehäuse und drei Leuchtfunktionen (50%; 100%; Blinklicht).
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 1 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Inkl. Stirngurt,Verschiedene Leuchtmoden · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Betriebsspannung (LOV): Micro-Batterie (3x) inkl. · Gewicht: 105 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Leuchtmittel-Typ: LED · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Leuchtdauer bei 100% 3 h, bei 50%: 8h · Leuchtstärke bei 100%: 100 lm, bei 50%: 40 lm · Kopfband einstellbar von 50 70 cm Spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel-Typ: | LED | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Arbeitsleuchten-Besonderheiten: | Inkl. Stirngurt | Verschiedene Leuchtmoden | Anzahl LEDs (Details): | 1 | Betriebsspannung (LOV): | Micro-Batterie (3x) inkl. | Gewicht: | 105 g | Produkt-Art: | Arbeitsleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,57* | € 13,16* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,61* | € 13,17* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 14,53* | € 20,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|