| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1530931-BP Herst.-Nr.: 201502007 EAN/GTIN: 4260405382248 |
| |
|
| | |
| Aerotec HF PRO Druckluft-Ausblaspistole 15 bar
Aerotec Ausblaspistole HF PRO lang
Ausstattung: Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhung · Industrieausführung · Innengewinde: 3/8" · Gut dosierbar · Material: Aluminium · 210 mm lange Verlängerung.
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 3/8" (10 mm) · Betriebsdruck (max.): 15 bar · Gewicht: 0.3 kg · Luftverbrauch: 120 l/min · Weitere technische Daten: Luftstromvolumen: 1500 l/min.
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Anschluss (Werkzeug): | 3/8" (10 mm) | Betriebsdruck (max.): | 15 bar | Luftverbrauch: | 120 l/min | Gewicht: | 0.3 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,31* | € 30,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,28* | € 30,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,49* | € 46,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,24* | € 48,93* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,05* | € 100,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|