| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1530787-BP Herst.-Nr.: 31424 EAN/GTIN: 4250392313370 |
| |
|
| | |
| Berger & Schröter Hamburgerpresse Aluminium 31424 Burgerpresser
Burgerpresse Eurohunt
Pettie Dicke kann von 6 bis 38 mm eingestellt werden Antihaftbeschichtung Hochwertig und robust
Machen Sie ihren optimalen Hamburger einfach selbst! Mit dieser Burgerpresse können Sie ihr ganz persönliches Pettie mit einer gewünschten Dicke zwischen 6 und 38 mm herstellen. Es können auch z.B. Frikadellen damit vorbereitet werden. Die Presse ist aus hochwertigem Aluminium mit Antihaftbeschichtung hergestellt und wird Ihnen somit auf Jahre viel Freude bereiten.
Technische Daten: Material: Aluminium · Weitere technische Daten: Pettie Ø 115 mm · Pettie Dicke 6 bis 38 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Berger & Schröter | Material: | Aluminium | Produkt-Art: | Hamburgerpresse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 31424, Burgerpresser, Grillzubehör, Haushaltszubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,28* | € 45,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,29* | € 45,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,70* | € 56,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|