Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Cardano Niedervolt-Seilsystem-Leuchte Universell GU5.3 10 W LED Chrom (matt), Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530190-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94137
EAN/GTIN:
     4000870941379
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Paulmann Cardano Niedervolt-Seilsystem-Leuchte Universell GU5.3 10 W LED Chrom (matt),Chrom

Niedervolt-Seilsystem-Leuchte Cardano

1-flammig
Dimmbar
Schwenkbar

Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Die Serie Cardan kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Das Basisset lässt sich individuell durch Einzelspots, Umlenker und weiteres Zubehör ergänzen - bitte beachten Sie dabei die maximale Trafoauslastung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 12 V · Gewicht: 242 g · Herstellerfarbe: Chrom (matt),Chrom · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 10 W · Leistung je Leuchtmittel: 10 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 10 cm · Produktabmessung, Ø: 11 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Arbeitszimmer,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: III · Serie (Licht-Systeme): Universell · Sockel: GU5.3 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
Niedervolt-Seilsystem-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Chrom (matt) | Chrom
Produktabmessung, Ø:
11 cm
Produktabmessung, Länge:
10 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 10 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar | Dimmbar
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Arbeitszimmer | Schlafzimmer
Serie (Licht-Systeme):
Universell
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
10 W
Schutzklasse:
III
Sockel:
GU5.3
Gewicht:
242 g
Produkt-Art:
Niedervolt-Seilsystem-Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,64*
€ 13,64*
€ 5,95*
ab € 10,62*
€ 15,27*
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 15,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 15,44*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.