Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1530148-BP Herst.-Nr.: 66710 EAN/GTIN: 4000870667101 |
| |
|
| | |
| Paulmann Zyli 66710 Bad-Wandleuchte 10 W Weiß,Chrom
Bad-Wandleuchte Zyli
1-flammig Dimmbar Dreh- und schwenkbar
Die Spotlights der Serie Zyli eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügen sich mit ihrem schlichten Design nahtlos in jede Wohnsituation ein. Durch den Spritzwasserschutz ist selbst die Montage in Feuchträumen kein Problem. Das Leuchtmittel wählen Sie selbst - entscheiden Sie sich für eine beliebige Reflektorlampe mit GU10-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 10 W · Leistung je Leuchtmittel: 10 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 11 cm · Produktabmessung, Ø: 10 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design
Lieferumfang: Bad-Wandleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bad-Wandleuchte · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 10 cm x 11 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Chrom | Produktabmessung, Ø: | 10 cm | Produktabmessung, Höhe: | 11 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 1 x 10 W | Marke: | Paulmann | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | weiß | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar | Drehbar | Schwenkbar | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Material: | Metall | Raum (Lampen): | Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer | Stil (Lampen): | Modern/Design | Leistung je Leuchtmittel: | 10 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 10 W | Schutzklasse: | II | Sockel: | GU10 | Produkt-Art: | Bad-Wandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LEDs mit Stecksockel, Smart Home Spotlights, led spot gu10, led spot, leuchtmittel led spot, Paulmann, 66710, Zyli, Badleuchten, Badlampen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 29,39* | € 29,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,27* | € 31,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,76* | € 31,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,02* | € 31,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,56* | € 38,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|