Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MacII 94133 Seil-Komplettsystem GU5.3 50 W LED Chrom (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530092-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94133
EAN/GTIN:
     4000870941331
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
Paulmann MacII 94133 Seil-Komplettsystem GU5.3 50 W LED Chrom (matt)

Seil-Komplettsystem MacII

5-flammig
Dimmbar
Für Wand- und Deckenmontage geeignet

Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Die Serie Mac II kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Das Basisset lässt sich individuell durch Einzelspots, Umlenker und weiteres Zubehör ergänzen - bitte beachten Sie dabei die maximale Trafoauslastung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 5 · Ausgangsleistung (VA): 60 VA · Betriebsspannung: 12 V · Gewicht: 2704 g · Herstellerfarbe: Chrom (matt) · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Schwenkbar,Wandmontage möglich · Leistung: 50 W · Leistung je Leuchtmittel: 10 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Arbeitszimmer,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Seil-Abstand: 16 cm · Seil-Länge: 10 m · Sockel: GU5.3 · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Spannweite: 5 m

Lieferumfang:
Seil-Komplettsystem (Seil, Spots, Trafo) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Chrom (matt)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
5 x 10 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
5
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Schwenkbar | Wandmontage möglich
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Arbeitszimmer | Schlafzimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design
Seil-Abstand:
16 cm
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Betriebsspannung:
12 V
Ausgangsleistung (VA):
60 VA
Leistung:
50 W
Seil-Länge:
10 m
Schutzklasse:
II
Sockel:
GU5.3
Gewicht:
2704 g
Produkt-Art:
Seil-Komplettsystem
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, Seilsysteme 12V, paulmann seilsystem 12v, leds mit stecksockel, led gu5.3 10w, Paulmann, 94133, MacII, Seilsysteme, Halogen Seilsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,90*
€ 80,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,37*
€ 80,14*
€ 8,50*
ab € 80,58*
€ 80,58*
€ 8,50*
ab € 67,44*
€ 84,84*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 89,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.