Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0101020 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529795-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0101020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
BKL Electronic 0101020 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz 1 St.

Cinch-Stecker, Metallausführung schraubbar

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Mit Farbring · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -30 °C - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
0101020
Typ (Hersteller-Typ):
0101020
Ausführung (allgemein):
Mit Farbring
Nennstrom:
3 A
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
9 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-30 °C - +60 °C
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 0101020
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,87*
1
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 12,71*
Lager 102
104
1
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.