Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Stecker, Cinchstecker, schrauben, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cinch-Stecker, Cinchstecker, schrauben, Kabelmontage
Cinch-Stecker, Cinchstecker, schrauben, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     4502-60F1134
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0101020
EAN/GTIN:
     4099889856934
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Cinch Connectors (RCA), 0101020, BKL Electronic Technische Daten * Steckverbinder Typ: Stecker * Anschluss: Schraube * Farbe: schwarz * Kontaktmaterial: Vergoldet * Polzahl: 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Durchmesser:
9 mm
Farbmarkierung:
grau
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,30*
1
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,50*
1 Tag
104
1
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.