| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1529593-BP Herst.-Nr.: 21294 EAN/GTIN: 4056929212945 |
| |
|
| | |
| Mantona Sicherungsleinen Set Actioncams,GoPro
Sicherungsleinen Set
Set aus Edelstahl Sicherungsleinen 1x 40cm 1x 100cm 1x Kunstfaserleine 40cm 2x Schrauben Passend für alle GoPro kompatiblen Action Cam Befestigungssysteme Für GoPro Hero6 Black, Hero5 Black, 4 3 3 2 1 und Session Zum sicheren Befestigen von Action Cams und anderem Equipment wie Kameras, LED Leuchten uvm Absolute Sicherheit für Ihr Equipment auch im rauhen Einsatz und bei schwererem Equipment Ideale Sicherung bei der Montage Ihrer Geräte am Auto, Fahrrad, Motorrad, Helmen, Skateboards, Stativen uvm.
Sicherungsleinen Set für Ihre Actioncam, damit ihre Kamera nicht verloren geht, auch wenn es mal etwas rasanter zugeht.
Technische Daten: Passend für (GoPro): Actioncams,GoPro
Lieferumfang: 2 Edelstahl Sicherungsleinen,1 Kunstfaserleine,2 Schrauben für Actioncams
Weitere Informationen: | | Marke: | Mantona | Passend für (GoPro): | Actioncams | GoPro | Produkt-Art: | Sicherungsleinen Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,50* | € 9,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,71* | € 9,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,13* | € 14,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,45* | € 23,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,31* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|