| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3405097 Herst.-Nr.: 21294 EAN/GTIN: 4056929212945 |
| |
|
| | |
| Mantona Sicherungsleinen Set 21294 Passend für=Actioncams, GoPro (21294) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsseil 1m, sicherheitsleine, 21294, mantona, sicherungsleinen, edelstahl, 100cm, gopro, sicherungsleine, 40cm, actioncams, passend, für=actioncams, fractioncams |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,51* | € 9,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 6,72* | € 9,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,14* | € 14,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,27* | € 24,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,06* | € 26,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|