Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1528580 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 1800 W IP20 Countdown-Funktion, Zufallsfunkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528580-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1528580
EAN/GTIN:
     4016139165141
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Basetech 1528580 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 1800 W IP20 Countdown-Funktion,Zufallsfunktion

Digitale Mini-Wochenzeitschaltuhr

Bis zu 140 Programme pro Woche
Ideal um Anwesenheit zu simulieren
Max. Schaltleistung 1800 W

Schalten Sie Ihre Elektrogeräte automatisch mit der digitalen Mini-Wochenzeitschaltuhr.

Zufallsmodus - Anwesenheit simulieren
In diesem Modus werden Ihre Geräte in unregelmäßigen Abständen ein- und ausgeschaltet. So können Sie Ihre Anwesenheit vortäuschen, obwohl Sie sich nicht zuhause befinden.

Eingebauter Akku zum Erhalt der Daten
Für den Datenerhalt ist ein langlebiger Akku fest eingebaut. Auch ohne eine Anbindung zum Stromnetz speichert die Zeitschaltuhr die Vorgaben und die interne Uhr läuft weiterhin mit.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54 mm · Schaltleistung (max.): 1800 W · Schaltstrom (max.): 8 A · Schaltuhren-Besonderheiten: Countdown-Funktion,Zufallsfunktion · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Wochenprogramm · Schutzart: IP20 · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Weitere technische Daten: Countdownmodus: 1 Sekunde
Anzahl Schaltprogramme: 140 pro Woche

Lieferumfang:
Mini-Zeitschaltuhr,Aufklebersatz (Typenschilder),Bedienungsanleitung

Hinweis:
Vor Inbetriebnahme muss die Digitale Mini-Zeitschaltuhr 2 Stunden an das Stromnetz angeschlossen und nach dem Laden per Reset-Taste bestätigt werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 102 x 76 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Marke:
Basetech
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltzyklus (LOV):
Wochenprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
Countdown-Funktion | Zufallsfunktion
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
8 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Schaltleistung (max.):
1800 W
Sommer-/Winter-Zeitumstellung:
manuell
Schaltuhren-Typ:
digital
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1454
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,61*
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 8,72*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 15,56*
€ 3,50*
ab € 29,70*
€ 39,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.