| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1528059-BP Herst.-Nr.: 13567 EAN/GTIN: 4011150135678 |
| |
|
| | |
| Flexrohr EN20 25m
Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr für mittlere Druckbeanspruchung und Schlagfestigkeit aus PVC-U, dunkelgrau, Europa-Norm, Maße metrisch, Druckfestigkeit 750 N, Klassifizierung 3321 / VDE 0605 / DIN 61386, temperaturbeständig von -5° bis +60° C, kurzzeitig bis 120° C.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 20 mm · Druckfestigkeit: 750 N · Größe (Installationsrohr): EN20 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 14.4 mm · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Flexrohr · Produktabmessung, Länge: 25 m · Temperatur-Beständigkeit: -5 bis +60 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 25 m | Marke: | Heidemann | Innen-Durchmesser: | 14.4 mm | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Größe (Installationsrohr): | EN20 | Druckfestigkeit: | 750 N | Außen-Durchmesser: | 20 mm | Temperatur-Beständigkeit: | -5 bis +60 °C | Produkt-Art: | Flexrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heidemann, 13567, Kabelschutzrohr, Kabelrohr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,56* | € 27,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,85* | € 27,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,53* | € 55,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|