Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP06I-USBL6 USB-Ladegerät 7.5 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1500 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527549-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP06I-USBL6
EAN/GTIN:
     4024559360084
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
HN Power HNP06I-USBL6 HNP06I-USBL6 USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1500 mA 1 x USB Stabilisiert

USB-Ladegerät HNP06I-USBL6

Ausgang USB
Ausgangsstrom (max.) 1500 mA
Anzahl der gleichzeitig möglich ladbaren Endgeräte 1 x
Einsatzort Steckdose
Wechselbare Netzstecker für weltweiten Betrieb

Kompaktes USB-Ladegerät zum Betrieb von USB-versorgten Endgeräten wie z.B. Einplatinencomputer, Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation.
Die Netzstecker sind wechselbar und ermöglichen dadurch einen weltweiten Betrieb. Reiseadapter sind dadurch nicht mehr notwendig.

Ausstattung:
Wechselbare Netzstecker für weltweiten Betrieb · Steckerschaltnetzteil · Doppelte Isolation · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Minimalster Leerlaufverlust · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1500 mA · Ausgangsstrom max. je Kanal: 1500 mA · Ausgänge: USB · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 90 - 264 V/AC · Eingänge (Steckertyp): Euro-Stecker,UK-Stecker,Australien-Stecker · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 7.5 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Typ: HNP06I-USBL6 · Weitere technische Daten: Leerlaufverlust: <0.075 W

Lieferumfang:
4 Netzstecker (EU, US, UK, AU) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 27 x 73 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (Anzahl x Strom):
1 x 1500 mA
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
HN Power
Eingänge (Steckertyp):
Euro-Stecker | UK-Stecker | Australien-Stecker
Farbe:
schwarz
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
HNP06I-USBL6
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1500 mA
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgänge:
USB
Ausgangsstrom max. je Kanal:
1500 mA
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
7.5 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V/DC
Netzteiltyp:
getaktet
Typ:
HNP06I-USBL6
Eingangsspannungs-Bereich:
90 - 264 V/AC
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 16,32*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 16,33*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 24,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.