Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399811 62399811 Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 30 x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527468-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399811
EAN/GTIN:
     4021553041414
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Barthelme 62399811 62399811 Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 30 x 30 mm 1 St.

Profil Aluminium Catania 1 m

Hochwertiges Aluminium-Profil, einfache Möglichkeit der Kabelführung durch integrierte Hohlräume.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Profil Aluminium Catania 1 m · Herstellerfarbe: Aluminium (eloxiert) · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Typ: 62399811

Hinweis:
Abdeckung, Halterung und LED-Streifen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 30 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Ausführung (allgemein):
Profil Aluminium Catania 1 m
Typ:
62399811
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Profile für LED-Streifen, Leuchtenprofil, led-band profil, 04021553041414, Barthelme, 62399811, Aluminiumprofil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,94*
€ 15,63*
€ 4,00*
ab € 9,51*
€ 15,68*
€ 5,95*
ab € 11,23*
€ 16,04*
€ 3,90*
ab € 12,51*
€ 17,89*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398841
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.